Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO Lautsprecherkabel Speakon 2x4 10m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397492545
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     3022791G
EAN/GTIN:
     4026397492545
Suchbegriffe:
Speakon Kabel
Speakon Lautsprecherkabel
speakon kabel 10m
speakon kabel
PSSO Lautsprecherkabel Speakon 2x4 10m sw


Mit Neutrik-Steckern aus Liechtenstein
2-poliges Lautsprecherkabel
Mit Neutrik Speakon Kabelsteckern
Kabelquerschnitt: 4 mm²
NEUTRIK
Aufbau Kabel:2 x 4,0 mm² Lautsprecherkabel
Kabellänge:10 m
Anschluss A:1 x 2-pol SpeakON (M)
Anschluss B:1 x 2-pol SpeakON (M)
Markenverwendung:NEUTRIK
Farbe:Schwarz
Gewicht:1,50 kg

Weitere Suchbegriffe: PSSO, Lautsprecherkabel, Speakon, 2x4, 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.