Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 1,5m sw/rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397230062
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     3022045R
EAN/GTIN:
     4026397230062
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 1,5m sw/rt


Aufbau Kabel:Audiokabel
Kabellänge:1,5 m
Anschluss A:1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:Schwarz
Gewicht:110 g

Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 1,5m, xlr kabel, xlr kabel omnitronic, OMNITRONIC, XLR, Kabel, 3pol, 1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 6,02*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 6,04*
€ 3,50*
ab € 15,27*
€ 21,55*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 17,80*
€ 24,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.