Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Lautsprecherkabel 2x2,5 100m sw trittfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397167504
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     3030021K
EAN/GTIN:
     4026397167504
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 2,5 qmm 100 m...
OMNITRONIC Lautsprecherkabel 2x2,5 100m sw trittfest


Klein im Durchmesser
Sehr langlebig
Für Beschallungsanlagen aller Art
Aufbau Kabel:2 x 2,5 mm² Lautsprecherkabel
Kabellänge:100 m
Farbe:Schwarz
Maße:Durchmesser: Ø 7,9 mm
Gewicht:8,35 kg

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, OMNITRONIC, 2x2, 5, 100m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 198,49*
€ 240,29*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 198,00*
€ 240,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,30*
€ 285,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,98* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.