Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE DMX Kabel XLR 3pol 20m sw Hicon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMMER
SOMMER
Artikel-Nr.:
     1039U-9639371075756
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     3030745C
EAN/GTIN:
     4049371075756
Suchbegriffe:
DMX Kabel
DMX Leitung
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
SOMMER CABLE DMX Kabel XLR 3pol 20m sw Hicon

DMX-Kabel vom Premiumhersteller Sommer CableDiese konfektionierten Kabel sind hervorragend zur Übertragung des 110 Ohm AES/EBU 2 DMX512 Datenformats geeignet.Wichtig: Der Einsatz eines Standard-Mikrofonkabels ist aufgrund von Daten- und Informationsverlusten (hervorgerufen durch den "Skin Effekt") nicht ratsam. Datenverlust verursacht im Lichtsektor den Totalstau von Signalübertragungen bspw. in der Steuerung von Movinglight-Anlagen.Der sehr günstige Preis dieses Kabels sollte den Umstieg vom Standard-Mikrofonkabel auf ein ordentliches AES/EBU-Kabel vereinfachen. Unser AES/EBU-Kabel garantiert den fehlerfreien Datentransfer auch über längere Strecken von bis zu 100 Metern. Wir verwenden das AES/EBU-Kabel BINARY 234 AES/EBU MKII mit 100 % Schirmung und schwarze HICON XLR-Steckverbinder in robuster Vollmetall-Ausführung.
AES/EBU und DMX-konform, in hochflexibler Ausführung
Sehr gute Schirmung durch die Verwendung eines Cu-Wendelschirms und eines aluminiumbedampften Vlieses
Extrem robust durch die spezielle, zähe Ummantelung
Kaum teurer als ein Standard-Mikrofonkabel
Zur Vernetzung von Scannern und Lichtanlagen, digitalen Mischpulten etc.
Zur Verbindung von digitalen Audioverstärkern, DAT-Recordern etc.
HICON
Für den Außenbereich geeignet
Kabellänge:20 m
Anschluss A:1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:1 x 3-pol XLR (W)
Markenverwendung:HICON
Farbe:Schwarz
Gewicht:1,09 kg

Weitere Suchbegriffe: 20m xlr kabel, xlr kabel, SOMMER, CABLE, DMX, Kabel, XLR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.