Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE Lautsprecherkabel 2x2,5 100m sw FRNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMMER
SOMMER
Artikel-Nr.:
     1039U-9639371005265
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     3030021P
EAN/GTIN:
     4049371005265
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 2,5 qmm 100 m...
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel 2x2,5 100m sw FRNC

Diese robuste Leitung ist speziell für Lautsprecher gedacht und erfüllt hierbei alle speziellen technischen Anforderungen. Sauerstoffarme Cu-Litzen sorgen für besseren Klang und längere Lebensdauer.
Klein im Durchmesser
Sehr langlebig durch die Verwendung von speziellen Mantel-Mischungen
2-poliges Sommer Cable MERIDIAN Kabel
Für Beschallungsanlagen aller Art
Kabelquerschnitt: 2,5 mm²
Kabeldurchmesser: 7,8 mm
Aufbau Kabel:2 x 2,5 mm² Lautsprecherkabel
Kabellänge:100 m
Farbe:Schwarz
Gewicht:10,70 kg

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, SOMMER, CABLE, 2x2, 5
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
Frei Haus
ab € 506,35*
€ 583,36*
Lager 1039
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 505,36*
€ 583,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,94*
€ 694,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,81*
€ 687,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,73*
€ 656,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,60*
€ 638,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,36*
€ 601,38
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 5,0536* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.