| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-963930307501 Herst.-Nr.: 30307501 EAN/GTIN: 4013046200118 |
| |
|
| | |
| SCHILL Kabeltrommel GT 235.RM Praxisbewährt Unempfindlich gegen Benzin und Öle Leichtgängige Achslagerung IT = Hochwertige Kunststofftrommeln HT = Hochwertige Metalltrommeln SK = Hochwertige Metalltrommeln Für Mikrokabel XLR-XLR, LS-Kabel, CEE-Kabel, Multicore... Material:Spezialgummi Maße:Breite: 23,3 cm Tiefe: 11,2 cm Höhe: 29,5 cm Durchmesser: Ø 23,3 cm Gewicht:1,05 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SCHILL, GT, 235.RM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,48* | € 44,63* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,81* | € 44,76* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 34,46* | € 45,49* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,16* | € 45,50* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,23* | € 105,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|