Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Lautsprecherkabel 2x2,5 100m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963930300511
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30300511
EAN/GTIN:
     4026397437096
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 2,5 qmm 100 m...
OMNITRONIC Lautsprecherkabel 2x2,5 100m sw


Klein im Durchmesser
Sehr langlebig
Für Beschallungsanlagen aller Art
Aufbau Kabel:2 x 2,5 mm² Lautsprecherkabel
Kabellänge:100 m
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 100 m
Gewicht:4,70 kg

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, OMNITRONIC, 2x2, 5, 100m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 148,06*
€ 185,47*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 148,13*
€ 185,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,4813* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.