Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE Lautsprecherkabel 2x2,5 100m Meridian Install SP225 FRNC, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMMER
SOMMER
Artikel-Nr.:
     1039U-963930300220
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     30300220
EAN/GTIN:
     4049371002691
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 2,5 qmm 100 m...
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel 2x2,5 100m Meridian Install SP225 FRNC, geschirmt


Aufbau Kabel:2 x 2,5 mm² Lautsprecherkabel
Kabellänge:100 m
Farbe:Grau
Maße:Durchmesser: Ø 8,3 mm
Gewicht:12,90 kg

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, SOMMER, CABLE, 2x2, 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 625,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 6,2593* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,13*
€ 848,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,50*
€ 834,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,76*
€ 810,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,22*
€ 788,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,93*
€ 744,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.