Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO Lautsprecherkabel Speakon 4x2,5 20m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     1039U-963930227933
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     30227933
EAN/GTIN:
     4026397564419
Suchbegriffe:
Speakon Kabel
Speakon Lautsprecherkabel
speakon kabel 20m
speakon kabel
PSSO Lautsprecherkabel Speakon 4x2,5 20m sw


NEUTRIK
Aufbau Kabel:4 x 2,5 mm² Lautsprecherkabel
Kabellänge:20 m
Anschluss A:1 x 4-pol SpeakON (M)
Anschluss B:1 x 4-pol SpeakON (M)
Markenverwendung:NEUTRIK
Farbe:Schwarz
Gewicht:3,50 kg

Weitere Suchbegriffe: PSSO, Lautsprecherkabel, Speakon, 4x2, 5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 125,25*
€ 157,16*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 125,09*
€ 157,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.