Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO Lautsprecherkabel Speakon 4x2,5 10m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     1039U-963930227931
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     30227931
EAN/GTIN:
     4026397477436
Suchbegriffe:
Speakon Kabel
Speakon Lautsprecherkabel
speakon kabel 10m
speakon kabel
PSSO Lautsprecherkabel Speakon 4x2,5 10m sw


Mit Neutrik-Steckern aus Liechtenstein
4-poliges Lautsprecherkabel
Mit Neutrik Speakon NL4FX Kabelsteckern
Kabelquerschnitt: 2,5 mm²
NEUTRIK
Aufbau Kabel:4 x 2,5 mm² Lautsprecherkabel
Kabellänge:10 m
Anschluss A:1 x 4-pol SpeakON (M)
Anschluss B:1 x 4-pol SpeakON (M)
Markenverwendung:NEUTRIK
Farbe:Schwarz
Gewicht:1,75 kg

Weitere Suchbegriffe: PSSO, Lautsprecherkabel, Speakon, 4x2, 5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 56,05*
€ 73,37*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 109,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.