Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO XLR Kabel 3pol 15m sw Neutrik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     1039U-963930227852
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     30227852
EAN/GTIN:
     4026397533064
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel 15m
xlr kabel
PSSO XLR Kabel 3pol 15m sw Neutrik


Hochwertige Verbindung für Mikrofone etc.
Hohe Leitfähigkeit
Schlanke und kurze Bauform
NEUTRIK
Aufbau Kabel:2 x 0,22 mm² Audiokabel
Kabellänge:15 m
Anschluss A:1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:1 x 3-pol XLR (W)
Markenverwendung:NEUTRIK
Farbe:Schwarz
Gewicht:740 g

Weitere Suchbegriffe: PSSO, XLR, Kabel, 3pol, 15m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 45,66*
€ 61,13*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 58,54*
€ 76,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.