Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO DMX Kabel XLR 3pol 15m sw Neutrik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     1039U-963930227816
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     30227816
EAN/GTIN:
     4026397540635
Suchbegriffe:
DMX Kabel
DMX Leitung
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
PSSO DMX Kabel XLR 3pol 15m sw Neutrik


Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A
Hochflexibles Kabel
Elektrische Leitung mit guter Schirmung
Äußerst robust
Zur Vernetzung von DMX-gesteuerten Lichtanlagen, LED-Scheinwerfern etc.
NEUTRIK
Kabellänge:15 m
Anschluss A:1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:1 x 3-pol XLR (W)
Markenverwendung:NEUTRIK
Farbe:Schwarz
Gewicht:790 g

Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 15m, xlr kabel, PSSO, DMX, Kabel, XLR, 3pol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 48,94*
€ 64,89*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 62,90*
€ 82,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.