Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO Klinkenkabel 6,3 mono 3m sw Neutrik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     1039U-963930227672
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     30227672
EAN/GTIN:
     4026397606935
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 3mete...
klinken kabel stecker-stecker
PSSO Klinkenkabel 6,3 mono 3m sw Neutrik


Gitarrenkabel und Instrumentenkabel mit Noiseless Halbleiterschicht
Mit Neutrik NP2X auf NP2X Klinke 6,3 mm Stecker 2-pol male mono
Klares Klangbild bei Bass, Gitarre und Keyboard
Adernquerschnitt 0,22 mm²
Verlustarme Übertragung
Flexibel und leicht wickelbar
Langlebig und robust
Zugentlastung und guter Knickschutz
Hochwertige Gitarrenleitung für Studio und Bühne
Unsymmetrisches Kabel für Keyboards, Sampler, Mischpulte etc.
Verbindung für CD-/DVD-Player/Recorder
NEUTRIK
Aufbau Kabel:1 x 0,22 mm² Audiokabel
Kabellänge:3 m
Anschluss A:1 x 6,3 mm Klinkenstecker (mono)
Anschluss B:1 x 6,3 mm Klinkenstecker (mono)
Markenverwendung:NEUTRIK
Farbe:Schwarz
Gewicht:160 g

Weitere Suchbegriffe: klinken kabel stecker-stecker mono, PSSO, Klinkenkabel, 6, 3, mono
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 33,07*
€ 45,17*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 38,62*
€ 52,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.