Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Speakon 2x2,5 1m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMMER
SOMMER
Artikel-Nr.:
     1039U-963930227610
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     30227610
EAN/GTIN:
     4049371080767
Suchbegriffe:
Speakon Kabel
Speakon Lautsprecherkabel
speakon kabel
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Speakon 2x2,5 1m sw

TWINAXIAL MERIDIAN LautsprecherkabelWir verwenden das hochflexible OFC-Lautsprecherkabel MERIDIAN mit sehr guten Wickeleigenschaften, sehr feinen Litzen (0,15 mm) und hohen Biegezyklen. Generell bieten wir keine Kabel mit einem offenen Ende an. Hierzu kann ein Kabel mit dem gewünschtem Stecker geteilt und abisoliert werden, so erhält man je ein Kabel für den rechten und linken Kanal. Größere Längen hierzu sind auf Anfrage möglich. (Beispiel: aus dem ME25-225-2000 werden zwei Speakon-Kabel à 10 m mit je einem offenen Ende). Bestückt mit Neutrik NL2FC 2-pol Speakon-Verbindern.
Mit Neutrik-Steckern aus Liechtenstein
2-poliges Sommer Cable Twinaxial MERIDIAN Kabel
Mit Neutrik Speakon Kabelsteckern
Kabelquerschnitt: 2,5 mm²
Kabeldurchmesser: 8,7 mm
NEUTRIK
Aufbau Kabel:2 x 2,5 mm² Lautsprecherkabel
Kabellänge:1 m
Anschluss A:1 x 2-pol SpeakON (M)
Anschluss B:1 x 2-pol SpeakON (M)
Markenverwendung:NEUTRIK
Farbe:Schwarz
Gewicht:190 g

Weitere Suchbegriffe: SOMMER, CABLE, Lautsprecherkabel, Speakon, 2x2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 19,81*
€ 27,82*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 48,85*
€ 64,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.