Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Universal-Koffer-Case Tour Pro 54x42x25cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963930126178
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30126178
EAN/GTIN:
     4026397614947
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
ROADINGER Universal-Koffer-Case Tour Pro 54x42x25cm schwarz

Flightcase Tour Pro, universell einsetzbarDas ROADINGER Universal-Koffer-Case Tour Pro in Schwarz ist ein vielseitig einsetzbares und sehr stabiles Tourcase. Die Wände des Cases bestehen aus mehrschichtig verleimtem Holz, der Innenraum und der Deckel sind mit einer schwarzen Schaumstoffpolsterung ausgekleidet. Seine Stabilität erhält das Koffer-Case durch den Aluminiumprofilrahmen und seine dreischenkligen, mittelgroßen Stahlkugelecken. Verschließen können Sie das Case mit zwei abschließbaren Schnappschlössern.Mit dem robusten Klappgriff haben Sie Ihr Universal-Koffer-Case immer sicher im Griff. Die maximale Last beträgt 25 kg.
Mit Trennwände
Mit Schaumstücke universell Pickfoam
Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
Innenraum mit Filzbezug
Deckel mit Filzbezug
Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
1 robuster Tragegriff
3 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Schnappschlösser mit Absperrfunktion
Maximale Last:25 kg
Aluminiumprofilrahmen:25 mm
Tragegriff:1 Stück
Feststellscharnier:3 Stück
Verschluss:Schnappschloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Material:Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:Schwarz, laminiert
Innenmaße:49,5 cm x 39,5 cm x 13,5 cm
Maße:Breite: 54 cm
Tiefe: 42 cm
Höhe: 25 cm
Gewicht:5,80 kg

Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Reisekoffer, reisekoffer black, computerkoffer, ROADINGER, Universal-Koffer-Case, Tour, Pro, 54x42x25cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 135,99*
€ 171,47*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 136,58*
€ 171,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,47*
€ 188,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.