Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Universal-Koffer-Case Tour Pro 52x36x29cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963930126026
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30126026
EAN/GTIN:
     4026397607338
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
ROADINGER Universal-Koffer-Case Tour Pro 52x36x29cm weiß

Flightcase Tour ProMit dem ROADINGER Universal-Koffer-Case transportieren Sie Ihr Equipment und Ihr Zubehör immer sicher und gut verstaut. Der Innenraum ist mit schwarzem Schaumstoff ausgekleidet, welcher Ihr Equipment vor Kratzern und Stößen schützt. Die hochwertige Verarbeitung der 7mm starken Wände, der Aluminiumprofilrahmen mit abgerundeten Ecken und die dreischenkligen, mittelgroßen Stahlkugelecken sorgen für Stabilität. Das Flightcase Tour Pro hat einen robusten Tragegriff und verfügt zudem über zwei abschließbare Schnappschlösser.
Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, weiß, laminiert
Innenraum mit Filzbezug
Deckel mit Filzbezug
Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
1 robuster Tragegriff
3 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Schnappschlösser mit Absperrfunktion
Maximale Last:25 kg
Aluminiumprofilrahmen:25 mm
Tragegriff:1 Stück
Feststellscharnier:3 Stück
Verschluss:Schnappschloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Material:Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:Weiß, laminiert
Innenmaße:48 cm x 33 cm x 24 cm
Maße:Breite: 52 cm
Tiefe: 36 cm
Höhe: 29 cm
Gewicht:5,55 kg

Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Reisekoffer, computerkoffer, ROADINGER, Universal-Koffer-Case, Tour, Pro, 52x36x29cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 123,90*
€ 154,52*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 123,65*
€ 154,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.