Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack SNAP Befestigungsklammer light silber 4x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SNAP
SNAP
Artikel-Nr.:
     1039U-963930006097
Hersteller:
     SNAP
Herst.-Nr.:
     30006097
EAN/GTIN:
     4026397612028
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
5er Pack SNAP Befestigungsklammer light silber 4x


Traversentool für Kabelmanagement
Klammer kann immer wieder mit nur einer Hand auf die Traverse aufgesteckt werden
Zusätzlicher Schutz der Traverse bei Verwendung von Stahlseilen
Optional erhältlicher O-Ring ermöglicht eine saubere Kabelstraffung
4 Stück im Set
Rohrdurchmesser Bereich:48 - 51 mm
Material:PE Polyethylen
Farbe:Silber
Gewicht:80 g

Weitere Suchbegriffe: SNAP, Befestigungsklammer, light, silber, 4x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,707* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,45*
€ 54,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,08*
€ 53,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,64*
€ 50,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,51*
€ 49,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,46*
€ 48,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,14*
€ 40,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.