Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCESSORY Gaffa Tape Pro 50mm x 50m schwarz matt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
ACCESSORY
ACCESSORY
Artikel-Nr.:
     1039U-963930005465
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30005465
EAN/GTIN:
     4018909308659
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
ACCESSORY Gaffa Tape Pro 50mm x 50m schwarz matt

Eignet sich hervorragend zum Bündeln, Verpacken und Abdecken
Anwendung findet dieses Klebeband auch im Maler- und Bauhandwerk
Zum Abkleben auf unebenen Flächen wie Mauerwerk und groben Putz
Reparaturklebeband für alle Anwendungen (Haus, Garten, Auto, Hobby)
Für den Außenbereich geeignet
Dehnung bis Bruch:2 %
Klebekraft auf Stahl:12,7 N/25mm
Reißfestigkeit:174 N/25mm
Träger:PE-Beschichtung
Kerndurchmesser:76 mm
Farbe:Schwarz
Temperaturbeständigkeit:- 90°C%
Gesamtstärke:0,29 mm
Maße:Länge: 50 m
Breite: 5 cm
Gewicht:930 g

Weitere Suchbegriffe: Gafferband, gaffa tape, ACCESSORY, Tape, Pro, 50mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,45*
  
Preis gilt ab 4 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,3888* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 24,45*
€ 29,096
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 24,39*
€ 29,024
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,46*
€ 27,917
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 22,39*
€ 26,644
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 19,44*
€ 23,134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.