Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCESSORY Gaffa Tape Pro 50mm x 50m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACCESSORY
ACCESSORY
Artikel-Nr.:
     1039U-963930005410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30005410
EAN/GTIN:
     4018909306433
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
ACCESSORY Gaffa Tape Pro 50mm x 50m schwarz


Eignet sich hervorragend zum Bündeln, Verpacken und Abdecken
Anwendung findet dieses Klebeband auch im Maler- und Bauhandwerk
Zum Abkleben auf unebenen Flächen wie Mauerwerk und groben Putz
Reparaturklebeband für alle Anwendungen (Haus, Garten, Auto, Hobby)
Für den Außenbereich geeignet
Dehnung bis Bruch:15 %
Klebekraft auf Stahl:8,6 N/25mm
Reißfestigkeit:111 N/25mm
Träger:PE-Beschichtung
Haftvermögen:Ca. 3 Stunden (23°, 25 mm², 1 kg)
Kerndurchmesser:76 mm
Lagerdauer:6 Monate
Farbe:Schwarz
Temperaturbeständigkeit:-5°C - 60°C%
kurzfristig -15°C - 70°C
Gesamtstärke:0,22 mm
Maße:Länge: 50 m
Breite: 5 cm
Gewicht:820 g

Weitere Suchbegriffe: Gafferband, gaffa schwarz 50 m x 50 mm, gaffa schwarz, gaffa 50m x 50mm, ACCESSORY, Tape, Pro, 50mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 20,46*
€ 27,28*
€ 3,50*
ab € 20,62*
€ 27,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4092* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.