Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY Violine Middle-Grade 4/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926400520
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26400520
EAN/GTIN:
     4026397349498
Suchbegriffe:
Geige
Violine
dimavery violine
geige
DIMAVERY Violine Middle-Grade 4/4


Hals: Ahorn, geflammt
Saitenhalter: Ebenholz
Holzalter: über 10 Jahre
Schön geflammte Schnecke
Brazilholzbogen und Ebenholzfrosch
Hals:Ahorn
Griffbrett: Ebenholz
Korpus:4/4
Ahorn
Decke:Fichte
Gewicht:2,12 kg

Weitere Suchbegriffe: DIMAVERY, Middle-Grade, 44655
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 287,63*
€ 327,07*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 287,89*
€ 327,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,08*
€ 389,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,51*
€ 388,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,47*
€ 384,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,89*
€ 342,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.