Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY BA-30 Bass-Verstärker 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926363030
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26363030
EAN/GTIN:
     4026397201536
Suchbegriffe:
Akustikgitarrenverstärker
Bassverstärker
Gitarrenverstärker
gitarrenverstärker
DIMAVERY BA-30 Bass-Verstärker 30W


Gitarreneingang mit Gain-Regler
3-Band Equalizer (Bässe, Mitten, Höhen)
Lautstärkeregler
Kopfhörerausgang
Ausgang zur Signalverarbeitung mit weiteren Geräten
Stabiles Holzgehäuse mit Kunstlederbezug, Kunststoffecken, Tragegriff und Gummifüßen
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:60,00 W
Ausgangsleistung:30 W RMS
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Frequenzbereich:20 - 15000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>70 dB
Equalizer:Master: Regler 3-Band
Anschlüsse:Eingang: Mono über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Ausgang: Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Eingangsempfindlichkeit:20 mV
Lautsprecher:1 x Tieftöner (8") ca. 20 cm
Maße:Breite: 39 cm
Tiefe: 23 cm
Höhe: 38 cm
Gewicht:8,40 kg

Weitere Suchbegriffe: DIMAVERY, BA-30, Bass-Verstärker, 30W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 143,88*
€ 164,35*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 143,47*
€ 164,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.