Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY GA-15 E-Gitarren-Amp 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926360120
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26360120
EAN/GTIN:
     4026397200690
Suchbegriffe:
Gitarrenverstärker
gitarrenverstärker
DIMAVERY GA-15 E-Gitarren-Amp 15W


15,26 cm (6")-Lautsprecher
Gitarreneingang mit Gain-Regler
3-Band Equalizer (Bässe, Mitten, Höhen)
Lautstärkeregler
Zuschaltbare Overdrive-Funktion mit separatem Regler für Verzerrtiefe
Kopfhörerausgang
Ausgang zur Signalverarbeitung mit weiteren Geräten
Stabiles Holzgehäuse mit Kunstlederbezug, Kunststoffecken, Tragegriff und Gummifüßen
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:30,00 W
Ausgangsleistung:15 W RMS (4 Ohm)
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Frequenzbereich:20 - 15000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>70 dB
Equalizer:Master: Regler 3-Band
Anschlüsse:Eingang: Mono über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Ausgang: Kopfhörer über
Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Ausgang: Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Eingangsempfindlichkeit:20 mV
Lautsprecher:1 x Tieftöner (6") ca. 15 cm
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 34 cm
Tiefe: 20 cm
Höhe: 30 cm
Gewicht:5,60 kg

Weitere Suchbegriffe: DIMAVERY, GA-15, E-Gitarren-Amp, 15W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 110,69*
€ 130,02*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 110,70*
€ 130,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.