Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY GA-10 E-Gitarren-Amp 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926360105
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26360105
EAN/GTIN:
     4026397210675
Suchbegriffe:
Gitarrenverstärker
gitarrenverstärker
DIMAVERY GA-10 E-Gitarren-Amp 10W


Gitarreneingang mit Gain-Regler
3-Band Equalizer (Bässe, Mitten, Höhen)
Zuschaltbare Overdrive-Funktion
Lautstärkeregler
Kopfhörerausgang
Stabiles Holzgehäuse mit Kunstlederbezug, Kunststoffecken, Tragegriff und Gummifüßen
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:20,00 W
Ausgangsleistung:10 W RMS
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Frequenzbereich:20 - 15000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>70 dB
Equalizer:1 x Regler 3-Band
Anschlüsse:Eingang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Ausgang: Kopfhörer über
Eingangsempfindlichkeit:20 mV
Lautsprecher:1 x Tieftöner (6") ca. 15 cm
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 28 cm
Tiefe: 15,5 cm
Höhe: 25,5 cm
Gewicht:4,15 kg

Weitere Suchbegriffe: DIMAVERY, GA-10, E-Gitarren-Amp, 10W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 58,43*
€ 72,30*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 91,83*
€ 108,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.