Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY Soft-Bag für Ukulele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926347500
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26347500
EAN/GTIN:
     4026397212532
Suchbegriffe:
Ukulele
DIMAVERY Soft-Bag für Ukulele


Kompakt und handlich
Bietet robusten Schutz sowie einen gefahrlosen Transport
Hochwertige Verarbeitung mit 600 Denier-Nylon , blau
1 robuster Tragegriff
High quality
Tragegriff:1 Stück
Material:600 Denier-Nylon
Farbe:Blau
Maße:Länge: 59 cm
Breite: 22 cm
Höhe: 10 cm
Gewicht:460 g

Weitere Suchbegriffe: DIMAVERY, Soft-Bag, für
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 25,66*
€ 36,62*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 36,13*
€ 48,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.