Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY Soft-Bag für Tenor Ukulele 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926342006
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26342006
EAN/GTIN:
     4026397686319
Suchbegriffe:
Ukulele
DIMAVERY Soft-Bag für Tenor Ukulele 3mm


3-mm-Polsterung
Mit Schultertragegurt
,
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
1 robuster Tragegriff
Tragegriff:1 Stück
Maße:Länge: 67 cm
Breite: 22 cm
Höhe: 9 cm
Gewicht:270 g

Weitere Suchbegriffe: DIMAVERY, Soft-Bag, für, Tenor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 21,98*
€ 31,67*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 28,94*
€ 40,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.