Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY CSB-400 Classic Guitar Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926341184
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26341184
EAN/GTIN:
     4026397493597
Suchbegriffe:
Gitarrentasche
DIMAVERY CSB-400 Classic Guitar Bag


10 mm Polsterung
Gepolsterter Griff
Mit zwei gepolsterten Schultertragegurten und Außentaschen
Belastbare Doppel-Reißverschlüsse
Hochwertige Verarbeitung mit 600 Denier-Nylon , braun
1 robuster Tragegriff
Tragegriff:1 Stück
Material:600 Denier-Nylon
Farbe:Braun
Maße:Breite: 40 cm
Tiefe: 10 cm
Höhe: 1,03 m
Gewicht:980 g

Weitere Suchbegriffe: DIMAVERY, CSB-400, Classic, Guitar, Bag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 31,11*
€ 42,93*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 46,79*
€ 61,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.