Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY BJ-30 Banjo, 6-saitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926255025
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26255025
EAN/GTIN:
     4026397490251
Suchbegriffe:
Banjo
DIMAVERY BJ-30 Banjo, 6-saitig


Verchromter Saitenhalter
Halsbreite am Sattel 44 mm
Ölverkapselte Gitarrenmechaniken
Remo-Weatherking-Fell
Ausführung:Rechtshänderversion
Spannschrauben:18
Hals:Mahagoni
Griffbrett: Blackwood 22 Bünde
Korpus:4/4
Mahagoni
Saitenanzahl:6
Brücke:Ahorn
Farbe:Natur
Gewicht:3,10 kg

Weitere Suchbegriffe: DIMAVERY, BJ-30, 6-saitig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 298,62*
€ 340,18*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 296,12*
€ 340,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,19*
€ 404,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,49*
€ 403,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,98*
€ 399,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,12*
€ 352,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.