Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY STW-50 Westerngitarre, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926245087
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26245087
EAN/GTIN:
     4026397706857
Suchbegriffe:
Akustikgitarre
E-Gitarre
Gitarren
Klassikgitarre
DIMAVERY STW-50 Westerngitarre, braun


Batterie:1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle eingebaut
Ausführung:Rechtshänderversion
Hals:Mahagoni
Griffbrett: Blackwood 20 Bünde
Korpus:4/4 Mini-Jumbo-Form
Mahagoni lackiert
Mensur:650 mm
Sattelbreite:43 mm
Saitenanzahl:6
Brücke:Palisander
Decke:Fichte massiv
Farbe:Natur, hochglänzend, lackiert
Gewicht:2,20 kg

Weitere Suchbegriffe: Konzertgitarre, Westerngitarre, dimavery gitarre, e gitarre, DIMAVERY, STW-50, braun
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 223,14*
€ 253,38*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 223,87*
€ 253,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,37*
€ 293,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,87*
€ 266,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.