Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY SP-100 Westerngitarre, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926235018
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26235018
EAN/GTIN:
     4026397576665
Suchbegriffe:
Akustikgitarre
E-Gitarre
Gitarren
Klassikgitarre
DIMAVERY SP-100 Westerngitarre, natur


Inkl. Tonabnehmersystem mit 3-Band-EQ und Tuner
Batterie:1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle eingebaut
Tonabnehmer:1 x Piezo
mit Pre-Amp und Stimmgerät
Ausführung:Rechtshänderversion
Hals:Nato
Griffbrett: Walnuss 22 Bünde
Korpus:4/4
Esche
Mensur:650 mm
Sattelbreite:45 mm
Saitenanzahl:6
Equalizer:1 x Regler 3-Band
Brücke:Ahorn
Decke:Esche
Farbe:Natur
Gewicht:1,85 kg

Weitere Suchbegriffe: Konzertgitarre, Westerngitarre, dimavery gitarre, e gitarre, DIMAVERY, SP-100, natur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 216,69*
€ 247,36*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 216,64*
€ 247,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.