Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY AB-455 Akustikbass, 5-saitig, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926224015
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26224015
EAN/GTIN:
     4026397594850
Suchbegriffe:
Akustikgitarre
E-Gitarre
Gitarren
Klassikgitarre
DIMAVERY AB-455 Akustikbass, 5-saitig, schwarz


Preamp mit 3-Band-Equalizer und Präsenz-Regler
Lautstärkeregelung über Dreh-Poti
Batterie:1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle eingebaut
Ausführung:Rechtshänderversion
Hals:Nato
Griffbrett: Walnuss 21 Bünde
Korpus:Sapele
Mensur:870 mm
Sattelbreite:45 mm
Saitenanzahl:5
Brücke:Ahorn
Decke:Fichte
Hardware:Verchromt
Farbe:Schwarz, hochglänzend, lackiert
Gewicht:2,75 kg

Weitere Suchbegriffe: Konzertgitarre, Westerngitarre, dimavery gitarre, e gitarre, DIMAVERY, AB-455, Akustikbass, 5-saitig, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 251,60*
€ 288,53*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 251,67*
€ 288,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,54*
€ 343,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,37*
€ 343,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,04*
€ 340,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,67*
€ 299,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.