Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY SB-321 E-Bass LH, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926223045
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26223045
EAN/GTIN:
     4026397668704
Suchbegriffe:
Akustikgitarre
E-Gitarre
Gitarren
Klassikgitarre
DIMAVERY SB-321 E-Bass LH, schwarz


Tonabnehmer:1 x Split Single Coil
1 x Single Coil
Ausführung:Linkshänderversion
Hals:Geschraubter Hals aus Ahorn
Griffbrett: Blackwood 24 Bünde
Korpus:4/4 JB-Form
Catalpa lackiert
Mensur:864 mm
Saitenanzahl:4
Regler:2 x Lautstärke, 1 x Ton
Brücke:JB-style
Hardware:Verchromt
Farbe:Schwarz, hochglänzend, lackiert
Gewicht:3,80 kg

Weitere Suchbegriffe: Konzertgitarre, Westerngitarre, dimavery gitarre, e gitarre, DIMAVERY, SB-321, E-Bass, LH, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 185,57*
€ 212,70*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 186,46*
€ 212,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.