Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY PB-500 E-Bass, surf green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926221377
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26221377
EAN/GTIN:
     4026397678192
Suchbegriffe:
Akustikgitarre
E-Gitarre
Gitarren
Klassikgitarre
DIMAVERY PB-500 E-Bass, surf green


Double-Action-Trussrod
Tonabnehmer:1 x Single Coil
1 x Split Single Coil
Ausführung:Rechtshänderversion
Hals:Geschraubter Hals aus Ahorn, D-Profil
Griffbrett: Ahorn 21 Bünde
Korpus:4/4
Linde
Mensur:890 mm
Sattelbreite:42 mm
Saitenanzahl:4
Regler:2 x Lautstärke, 1 x Ton
Brücke:Vintage PB-style verchromt
Hardware:Verchromt
Material:Linde
Farbe:Surfgreen, hochglänzend, lackiert
Gewicht:3,25 kg

Weitere Suchbegriffe: Konzertgitarre, Westerngitarre, dimavery gitarre, e gitarre, DIMAVERY, PB-500, E-Bass, surf, green
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 185,53*
€ 212,35*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 185,49*
€ 212,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,49*
€ 220,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.