Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY PB-320 E-Bass, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926221010
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26221010
EAN/GTIN:
     4026397668803
Suchbegriffe:
Akustikgitarre
E-Gitarre
Gitarren
Klassikgitarre
DIMAVERY PB-320 E-Bass, schwarz


Tonabnehmer:1 x Split Single Coil
Ausführung:Rechtshänderversion
Hals:Geschraubter Hals aus Ahorn
Griffbrett: Blackwood 21 Bünde
Korpus:4/4 JB-Form
Linde lackiert
Schlagbrett:Weiß
Mensur:864 mm
Saitenanzahl:4
Regler:1 x Lautstärke, 1 x Ton
Brücke:JB-style
Hardware:Verchromt
Farbe:Schwarz, hochglänzend, lackiert
Gewicht:3,20 kg

Weitere Suchbegriffe: Konzertgitarre, Westerngitarre, dimavery gitarre, e gitarre, DIMAVERY, PB-320, E-Bass, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 169,61*
€ 191,12*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 169,68*
€ 191,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,49*
€ 226,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.