Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY SA-610 Jazz-Gitarre, sunburst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926216012
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26216012
EAN/GTIN:
     4026397678116
Suchbegriffe:
Akustikgitarre
E-Gitarre
Gitarren
Klassikgitarre
DIMAVERY SA-610 Jazz-Gitarre, sunburst


Tonabnehmer:2 x Humbucker
Ausführung:Rechtshänderversion
Hals:Geleimter Hals aus Ahorn
Griffbrett: Blackwood 22 Bünde
Korpus:4/4 , semi-akustik
Ahorn
Mensur:630 mm
Saitenanzahl:6
Regler:2 x Lautstärke, 2 x Ton
Brücke:Tune-o-matic
Hardware:Verchromt
Farbe:Sunburst, vintage
Gewicht:3,20 kg
Korpus
Material:Ahorn

Weitere Suchbegriffe: Konzertgitarre, Westerngitarre, dimavery gitarre, e gitarre, DIMAVERY, SA-610, Jazz-Gitarre, sunburst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 340,96*
€ 388,43*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 338,47*
€ 388,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,44*
€ 462,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,09*
€ 460,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,35*
€ 453,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,47*
€ 402,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.