Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY TL-401 E-Gitarre, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926214058
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26214058
EAN/GTIN:
     4026397689006
Suchbegriffe:
Akustikgitarre
E-Gitarre
Gitarren
Klassikgitarre
DIMAVERY TL-401 E-Gitarre, rot


Tonabnehmer:2 x Single Coil
Ausführung:Rechtshänderversion
Hals:Ahorn
Griffbrett: Palisander 22 Bünde
Korpus:4/4 TL-Form
Linde lackiert
Schlagbrett:Schwarz
Mensur:650 mm
Sattelbreite:42 mm
Saitenanzahl:6
Regler:1 x Lautstärke, 1 x Ton
PU-Schalter:1 x 3-Wege-Schalter
Brücke:TL-style
Farbe:Rot
Gewicht:2,55 kg

Weitere Suchbegriffe: Konzertgitarre, Westerngitarre, e- gitarren, e gitarre, dimavery gitarre, DIMAVERY, TL-401, rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 135,90*
€ 157,19*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 135,91*
€ 157,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.