Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY TL-401 E-Gitarre, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926214056
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26214056
EAN/GTIN:
     4026397681659
Suchbegriffe:
Akustikgitarre
E-Gitarre
Gitarren
Klassikgitarre
DIMAVERY TL-401 E-Gitarre, weiß


Tonabnehmer:2 x Single Coil
Ausführung:Rechtshänderversion
Hals:Geschraubter Hals aus Ahorn
Griffbrett: Palisander 22 Bünde
Korpus:4/4 TL-Form
Linde lackiert
Schlagbrett:Schwarz
Mensur:650 mm
Sattelbreite:42 mm
Saitenanzahl:6
Regler:1 x Lautstärke, 1 x Ton
PU-Schalter:1 x 3-Wege-Schalter
Brücke:TL-style
Hardware:Verchromt
Farbe:Weiß, hochglänzend, lackiert
Gewicht:2,85 kg

Weitere Suchbegriffe: Konzertgitarre, Westerngitarre, e- gitarren, e gitarre, dimavery gitarre, DIMAVERY, TL-401, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 135,71*
€ 158,92*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 135,72*
€ 158,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.