Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY ST-203 E-Gitarre LH, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926211115
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26211115
EAN/GTIN:
     4026397681635
Suchbegriffe:
Akustikgitarre
E-Gitarre
Gitarren
Klassikgitarre
DIMAVERY ST-203 E-Gitarre LH, schwarz


Tonabnehmer:3 x Single Coil
Ausführung:Linkshänderversion
Hals:Geschraubter Hals aus Ahorn
Griffbrett: Blackwood 22 Bünde
Korpus:4/4 ST-Form
Esche lackiert
Schlagbrett:Weiß
Mensur:648 mm
Saitenanzahl:6
Regler:1 x Lautstärke, 2 x Ton
PU-Schalter:1 x 5-Wege-Schalter
Brücke:ST-style Tremolo
Hardware:Verchromt
Farbe:Schwarz
Gewicht:2,80 kg

Weitere Suchbegriffe: Konzertgitarre, Westerngitarre, e- gitarren, e gitarre, dimavery gitarre, DIMAVERY, ST-203, LH, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 136,78*
€ 157,76*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 136,79*
€ 157,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.