Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY JDS-203 Kinder Schlagzeug, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926002000
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26002000
EAN/GTIN:
     4026397170795
Suchbegriffe:
Musikspielzeug
Schlagzeug
schlagzeug
DIMAVERY JDS-203 Kinder Schlagzeug, rot


6-lagige Holzkessel mit Kunststoff-Finish
Holzkesselsnare mit Kunststoff-Finish
Inkl. Bassdrumfußmaschine
Inkl. einem Becken
Crash 10"
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Weihnachten; Geschenkideen
Metallteile:Verchromt
Hardware:2-teilig
Farbe:Rot, laminiert
Trommeln:Bass-Drum (16") ca. 40 cm x (11") ca. 28 cm
Snare-Drum (10") ca. 25 cm x (4") ca. 10 cm
Tom (10") ca. 25 cm x (6") ca. 15 cm
Gewicht:9,35 kg

Weitere Suchbegriffe: DIMAVERY, JDS-203, Kinder, rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 227,80*
€ 261,99*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 228,46*
€ 262,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,00*
€ 311,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,12*
€ 309,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,46*
€ 271,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.