Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY JDS-305 Kinder Schlagzeug, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926001900
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26001900
EAN/GTIN:
     4026397170771
Suchbegriffe:
Musikspielzeug
Schlagzeug
schlagzeug
DIMAVERY JDS-305 Kinder Schlagzeug, rot


6-lagige Holzkessel mit Kunststoff-Finish
Holzkesselsnare mit Kunststoff-Finish
Inkl. Bassdrumfußmaschine
Inkl. 3-teiligem Beckensatz
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Weihnachten; Geschenkideen
Metallteile:Verchromt
Hardware:3-teilig
Farbe:Rot, laminiert
Trommeln:Bass-Drum (16") ca. 40 cm x (11") ca. 28 cm
Snare-Drum (12") ca. 30 cm x (5") ca. 13 cm
Tom (10") ca. 25 cm x (7") ca. 18 cm
Tom (11") ca. 28 cm x (7") ca. 18 cm
Floortom (13") ca. 33 cm x (10") ca. 25 cm
Gewicht:19,10 kg

Weitere Suchbegriffe: DIMAVERY, JDS-305, Kinder, rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 365,34*
€ 421,10*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 367,41*
€ 421,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,11*
€ 501,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,31*
€ 498,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,86*
€ 490,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,41*
€ 437,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.