Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set LED KLS-3002 + M-4 Boxenhochständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000818
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000818
EAN/GTIN:
     4026397689105
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
EUROLITE Set LED KLS-3002 + M-4 Boxenhochständer

EUROLITE LED KLS-3002 Next Kompakt-Lichtset
DMX-Lichtanlage mit vier superflachen LED-Spots
7 leistungsstarke 10-W-RGBAW/UV-LEDs (6in1) pro Spot
Perfekte Voll- und Pastellfarben sowie atemberaubende Schwarzlichteffekte dank RGBAW/UV-Farbmischung
Individuelle Farb- und Helligkeitseinstellung für jeden Spot direkt am Gerät möglich
Neu konzipierte Software mit attraktiven Programmen
Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
Schnelle Traversenmontage durch Omega-Bügel mit Quick-Lock-Verbindern
Spots individuell ausrichtbar und mit 19° Abstrahlwinkel
Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
20 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Direkte Farbwahl für 21 Farben
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Montagepunkte und Stromausgänge für zusätzliche Geräte
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: Spot 7 x high-power 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Im 2; 4; 6; 10; 24; 28 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW; Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Verleiher; Hochzeit/Gala

OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer
Stabile Aluminiumausführung
Höhe 10-stufig verstellbar, mit Sicherungsbolzen
Höhe 140-345 cm
Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
Zentrisch belastbar: 18 kg
Kratzfester, schwarzer Lack

EUROLITE STV-3529 Adapter lang
Für Stative mit 35-mm-Teleskoprohr
Verbindungsstück für Querträger mit 28-mm-TV-Zapfen
Mit M6- und M8-Feststellschraube
Schwere Ausführung für höchste Stabilität
Gewicht:15,96 kg
EUROLITE LED KLS-3002 Next Kompakt-Lichtset
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:225 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufbau Kabel:3 x 1,0 mm² H05VV-F
Kabellänge:3 m
Stromausgang:2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion abgesichert
1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass
Gerätesicherung:5 x 20 mm, T 2,5 A Sicherung auswechselbar
Netzausgangssicherung je Kanal:5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:LED-Lampe
LED:Spot 7 x high-power 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:2; 4; 6; 10; 24; 28
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; EASY SHOW; Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain
Abstrahlwinkel:19°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):19°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):35°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:TV-Zapfen Ø 28mm
Maße:Breite: 1,28 m
Tiefe: 8 cm
Höhe: 29 cm
Gewicht:11,14 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte
OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer
Maximale Tragfähigkeit:18 kg
Rohrdurchmesser Bereich:38 - 35 mm
Höhe:Maximal: 345 cm
Minimal: 140 cm
Aufnahmesystem:Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:Aluminium
Farbe:Schwarz
Transportmaß:1,4 m x 13,5 cm
Gewicht:3,30 kg
EUROLITE STV-3529 Adapter lang
Maximale Last BGV C1 (8-fach):50 kg
Maximale Last WLL (4fach):100 kg
Aufnahmesystem:TV-Zapfen Ø 28mm
Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):Zubehör
Material:Stahl, 6 mm, pulverbeschichtet
Maße:Breite: 8,50 cm
Tiefe: 5 cm
Höhe: 19,50 cm
Gewicht:1,52 kg

Weitere Suchbegriffe: Bühnenscheinwerfer, Scheinwerfer Discolicht, Showbühnen Lichtset, boxenhochständer, EUROLITE, Set, LED, KLS-3002, +
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 688,35*
€ 772,83*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 685,14*
€ 772,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,84*
€ 919,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,88*
€ 907,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,36*
€ 886,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,02*
€ 863,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,14*
€ 815,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.