Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Drahtlos-PA-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963913107015
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13107015
EAN/GTIN:
     4026397704877
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Drahtlos-PA-System

Kompakt, leicht, praktisch: Die WAMS-10BT2 MK2 ist eine extrem leichte und dennoch leistungsstarke Kleinbeschallungsanlage mit Akkubetrieb für den mobilen Einsatz. Ob für Straßenmusiker, bei Vorträgen, Familienfeiern oder in der Aerobicgruppe: Dank der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten sind Sie flexibel unterwegs. Das großartig klingende All-in-one-System mit hocheffizientem Class-D-Verstärker und 80 Watt Ausgangsleistung benötigt weder Strom- noch Audiokabel. Dank integriertem Bluetooth-Audio-Streaming genießen Sie Musik kabellos direkt von Ihrem Smartphone oder jedem anderen Bluetooth-Gerät. Mit zum Lieferumfang gehören 2 anmeldefreie Funkmikrofone für Durchsagen und Moderationen. Ein Taschensender ist als Zubehör erhältlich.Die neueste Bluetooth-5.0-Technologie mit TWS-Unterstützung ermöglicht schnelle und stabile Verbindungen und drahtloses Koppeln von zwei Systemen für Stereo-Setups. Das 2-Wege-Bassreflexsystem mit 10"-Tieftöner sorgt für druckvollen Klang trotz der geringen Baugröße. Neben dem integrierten 3-Kanal-Power-Mixer ist außerdem ein MP3-Player mit SD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss und Fernbedienung vorhanden. Ein Stereo-Eingangskanal für Line-Quellen (z. B. CD-Player oder Notebook) und zwei Mono-Eingangskanäle für Instrumente oder kabelgebundene Mikrofon sorgen für zusätzliche Flexibilität. Mit Hilfe des 2-Band-EQs lassen sich Bässe und Höhen regeln. Der leistungsstarke Akku ermöglicht 4 Stunden kontinuierliche Musikwiedergabe ohne Unterbrechung. Zur Verdopplung der Betriebsdauer kann ein zusätzlicher Akku nachgerüstet werden. Dank eines Trolley-Griffs und Rollen ist der Transport völlig unkompliziert. Das leichte ABS-Gehäuse ist mit einer Stativhülse auf die Stativmontage vorbereitet.
Tragbares all-in-one Verstärkersystem mit 80 Watt Leistung
Für den mobilen Einsatz bei Events, Verkaufsveranstaltungen, Vorträgen etc.
3-Kanal-Power-Mixer
Hocheffizienter und batterieschonender Biamp-Verstärker mit DSP-Steuerung
2-Wege-Bassreflexsystem mit 25-cm-Tieftöner (10")
MP3-Player mit SD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss und IR-Fernbedienung
Integriertes Bluetooth-Audio-Streaming für kabellosen Musikgenuss
Stereo-Bluetooth-Link für drahtlosen Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
2 Mono-Eingangskanäle Mic/Line und Hi-Z-Instrument (CH 2) mit Echoeffekt und Feedback-Unterdrückung
1 Stereo-Eingangskanal für internen Audioplayer oder externe Line-Signalquellen mit Talkover-Schalter
UHF-Funkempfänger mit 2 passenden Handmikrofonen
1 weiterer Akku kann nachgerüstet werden für bis zu 8 Stunden Betriebszeit
Integrierte Ladeautomatik mit Statusanzeige
Signal-Limiter und Frequenzweiche, DSP-gesteuert
Gemeinsamer 2-Band-EQ für Bässe und Höhen
Link-Ausgang für eine weitere Aktivbox
Leichtes ABS-Gehäuse mit Metallgitter und Tragegriff
Staufach für Funkmikrofone und Zubehör
Einbauflansch für Stativmontage
Problemloser Transport über ausziehbaren Trolley-Griff und 2 Rollen
Anmelde- und gebührenfrei in der EU
Ansteuerbar über IR-Fernbedienung beiliegend; Bluetooth; IR-Fernbedienung
Bluetooth: Hat eine Reichweite von bis zu 20m
Mikrofon
Richtcharakteristik: Niere
Hat eine Reichweite von bis zu 30m
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Oder
12 V DC
Gesamtanschlusswert:150 W
Ausgangsleistung:80 W RMS
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Batterie/Akku
Akkutyp:1 x Lithium-Ion 12,8 V, 8000 mAh, 51,2 Wh
Frequenzbereich:50 - 20000 Hz
Klirrfaktor:<0,1 % bei 1 kHz
Empfindlichkeit:96 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:115 dB
Ansteuerung:IR-Fernbedienung beiliegend; Bluetooth; IR-Fernbedienung
Steuerelemente:Lautstärkeregler pro Kanal, "ECHO" Effekt Regler, Talk over
Equalizer:Regler 2-Band
Status LED:Power, Limit, Akkustandanzeige
Anschlüsse:Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch
Eingang: Mic/Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion
Ausgang: 3-pol XLR
Frequenzband:UHF 863 - 865 MHz
Geeignete Speichermedien:USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)
Lautsprecher:1 x Tieftöner (10") ca. 25 cm
1 x Tweeter (1") ca. 2,5 cm
Lautsprechertyp:Drahtlos-PA-System
Reichweite:20 m Bluetooth
Material:Kunststoff
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 31 cm
Breite: 36 cm
Höhe: 56 cm
Gewicht:13,58 kg
Akku
Akku:Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm
Ladedauer 4h
Audioplayer
Audioplayer:USB + SD + Bluetooth
Musikformat:MP3, WMA
Frequenzband:2,4 GHz
Mikrofon
Spannungsversorgung:3 V DC
Kapseltyp:Dynamisch
Richtcharakteristik:Niere
Batterie:2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Reichweite:30 m
Maße:Länge: 26 cm
Durchmesser: Ø 4 cm
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Weitere Suchbegriffe: PA-Lautsprecher, Partylautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, pa boxen omnitronic, disco lautsprecher, OMNITRONIC, WAMS-10BT2, MK2, Drahtlos-PA-System
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 448,04*
€ 520,38*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 449,25*
€ 520,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,39*
€ 619,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,86*
€ 612,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,75*
€ 592,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,16*
€ 573,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,25*
€ 534,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.