Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC UHF-304 4-Kanal-Funkmikrofonsystem 823-832/863-865MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963913063304
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13063304
EAN/GTIN:
     4026397654523
Suchbegriffe:
Funkmikrofon-Anlage
Funkmikrofon-Set
OMNITRONIC UHF-304 4-Kanal-Funkmikrofonsystem 823-832/863-865MHz

4-Kanal-Multifrequenz-Empfangseinheit und 4 Handmikrofone in UHF-PLL-Technik
93 Preset-Kanäle in 10 Kanalgruppen
Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
LCD-Anzeige für Gruppe, Frequenz und Kanal
LED für Träger- und Audiosignal
4 separate Kanäle mit Lautstärkeregler
Sym. XLR-Ausgang pro Kanal
Unsym. 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
Klinkenkabel im Lieferumfang
Abnehmbare BNC-Antennen
Inkl. Montagewinkel für 483-mm-Rackeinbau (1 HE)
4 dynamische Handmikrofone mit Nierencharakteristik und LCD-Anzeige für Batteriekapazität und Frequenz
Passender Taschensender kann separat bestellt werden
Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
Hat eine Reichweite von bis zu 60m
Empfänger
Tischpult Gehäuse 1 HE; (19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert)
Mikrofon
Richtcharakteristik: Niere
Typ:Drahtlos-Komplettset
Steuerelemente:Netzschalter, Lautstärkeregler, Encoder
Frequenzband:UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzwahl:93 Frequenzen schaltbar
Modulation:FM
Frequenzstabilität:± 0,001 %
Reichweite:60 m
Gewicht:3,00 kg
Empfänger
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
12 V DC 500 mA
Gesamtanschlusswert:6 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:4
Frequenzbereich:50 - 18,000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>80 dB
Klirrfaktor:<0,5 % bei 1 kHz
Displaytyp:LCD Display
Anschlüsse:Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Ausgang: Mikrofon über 4 x 3-pol XLR
Material:Metall
Gehäusebauform:Tischpult Gehäuse 1 HE
(19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert)
Mikrofon
Typ:Handsender
Spannungsversorgung:3 V DC
Stromanschluss:Batterie/Akku
Kapseltyp:Dynamisch
Richtcharakteristik:Niere
Batterie:2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Displaytyp:LCD Display
RF-Ausgangsleistung:10 mW
Schalter:Ein/Aus-Schalter
Material:Kunststoff
Maße:Länge: 25 cm
Durchmesser: Ø 5,1 cm
Gewicht:230 g

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, UHF-304, 4-Kanal-Funkmikrofonsystem, 823-832/863-865MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,11*
€ 308,96*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 266,06*
€ 308,97*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 288,47*
€ 333,11*
€ 4,95*
ab € 304,42*
€ 350,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,97*
€ 367,674
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,85*
€ 362,772
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,11*
€ 352,371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,55*
€ 345,755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,06*
€ 316,611
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.