Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic UHF-304 Hand Mikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk Metallgehäuse Funk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2585754-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13063304
EAN/GTIN:
     4026397654523
Suchbegriffe:
Funkmikrofon-Anlage
Funkmikrofon-Set
Omnitronic UHF-304 Hand Mikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk Metallgehäuse Funk

OMNITRONIC UHF-304 4-Kanal-Funkmikrofonsystem 823-832/863-865MHz

4-Kanal-Multifrequenz-Empfangseinheit und 4 Handmikrofone in UHF-PLL-Technik
93 Preset-Kanäle in 10 Kanalgruppen
Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
LCD-Anzeige für Gruppe, Frequenz und Kanal
LED für Träger- und Audiosignal
Hat eine Reichweite von bis zu 60m

Ausstattung:
4 separate Kanäle mit Lautstärkeregler
Sym. XLR-Ausgang pro Kanal
Unsym. 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
Klinkenkabel im Lieferumfang
Abnehmbare BNC-Antennen
Inkl. Montagewinkel für 483-mm-Rackeinbau (1 HE)
4 dynamische Handmikrofone mit Nierencharakteristik und LCD-Anzeige für Batteriekapazität und Frequenz
Passender Taschensender kann separat bestellt werden
Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)

Technische Daten:
Bauart (Mikrofone): Hand · Charakteristik: Niere/Cardioid/Unidirectional · Ein-/Ausschalter: Ja · Mikrofon-Besonderheiten: Metallgehäuse · Sendefrequenz: 823 - 832 MHz,823 - 865 MHz · Sets (LOV - nur für Titel): 4er Set · Weitere technische Daten: Steuerelemente: Netzschalter, Lautstärkeregler, Encoder
Frequenzwahl: 93 Frequenzen schaltbar
Modulation: FM
Frequenzstabilität: ± 0,001 %
Reichweite: 60 m
Gewicht: 3 kg

Empfänger Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz; 12 V DC 500 mA
Empfänger Gesamtanschlusswert: 6 W
Empfänger Stromanschluss: Stromeinspeisung Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Empfänger Anzahl der Kanäle: 4
Empfänger Frequenzbereich: 50 - 18000 Hz
Empfänger Geräuschspannungsabstand: > 80 dB
Empfänger Klirrfaktor: <0,5 % bei 1 kHz
Empfänger Displaytyp: LCD-Display
Empfänger Anschlüsse: Ausgänge: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.); Mikrofon über 4 x 3-pol XLR
Empfänger Material: Metall
Empfänger Gehäusebauform: Tischpult Gehäuse; (19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert) 1 HE

Mikrofon Spannungsversorgung: 3 V DC
Mikrofon Stromanschluss: Batterie/Akku
Mikrofon Kapseltyp: Dynamisch
Mikrofon Batterie: 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Mikrofon Displaytyp: LCD-Display
Mikrofon RF-Ausgangsleistung: 10 mW
Mikrofon Maße: 25 cm Länge x 5,2 cm Durchmesser · Übertragungsart (Details): Funk

Weitere Informationen:
Bauart (Mikrofone):
Hand
Mikrofon-Besonderheiten:
Metallgehäuse
Sendefrequenz:
823 - 832 MHz | 823 - 865 MHz
Charakteristik:
Niere/Cardioid/Unidirectional
Ein-/Ausschalter:
Ja
Übertragungsart (Details):
Funk
Produkt-Art:
Mikrofon-Set
Weitere Suchbegriffe: 04026397654523, Omnitronic, 13063304, UHF-304, Mikro
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,24*
€ 312,04*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 268,45*
€ 312,05*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 288,62*
€ 336,86*
€ 4,95*
ab € 306,52*
€ 355,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,86*
€ 400,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,15*
€ 397,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,80*
€ 381,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,85*
€ 365,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,62*
€ 343,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.