Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE SAN184.50 18" Subwoofer, Neodym, Alukorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912602952
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12602952
EAN/GTIN:
     4026397685091
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer 8 ohm
subwoofer
LAVOCE SAN184.50 18" Subwoofer, Neodym, Alukorb


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:1700 W AES
Belastbarkeit Programm:3400 W
Frequenzbereich:30 - 1000 Hz
Empfindlichkeit:98 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Tieftöner (18") ca. 45 cm mit Neodymmagnet
Korbmaterial: Aluminium
Schwingspule Tiefton (4,5") ca. 11,5 cm
Gewicht:12,45 kg

Weitere Suchbegriffe: LAVOCE, SAN184.50, 18", Neodym
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 629,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,49*
€ 840,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,86*
€ 826,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,82*
€ 807,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,44*
€ 790,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,05*
€ 748,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.