Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC DMP-103RDS Mediaplayer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963911045011
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11045011
EAN/GTIN:
     4026397567557
Suchbegriffe:
CD-Player
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
OMNITRONIC DMP-103RDS Mediaplayer


1 HE flacher CD-/MP3-Player mit IR-Fernbedienung
Zur einfachen Musiksteuerung in Restaurants, Fitnessstudios, im Einzelhandel etc.
USB-2.0-Schnittstelle zum Anschluss von USB-Speichergeräten
RDS-Tuner mit 30 Speicherplätzen je Band und Sendersuchlauf
40 Sekunden Anti-Shock-Puffer
Pitchregelung bis zu ±16 %
Slot-in-Laufwerk
Audio-CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Cue-Funktion
Nahtlose Loop-/Reloop-Funktion
Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe
Zufallswiedergabe
Wiederholfunktionen: Repeat 1, Repeat Folder
Titelprogrammierung (Audio-CD)
Bequeme Titelwahl mit Skip-Tasten und +10-Taste
Ordnernavigation
Blau hinterleuchtete LCD-Anzeige
Inkl. Wurfantenne
Inkl. Montagewinkel für 483-mm-Rackeinbau (1 HE)
Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; kabelgebundene Fernsteuerung
(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:10 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>60 dB
Klirrfaktor:<0,1 % bei 1 kHz
Ansteuerung:IR-Fernbedienung; kabelgebundene Fernsteuerung
Audioplayer:USB + CD-Player + FM-Radio (ID3 tag)
CD-Laufwerk:Einschub-Einzellaufwerk
Display:CD-DA Titelrestspielzeit , Titelabspielzeit , Gesamtrestspielzeit; MP3 Titelrestspielzeit , Titelabspielzeit , Titelname , Ordnername
Tuner-Empfangsfrequenz:FM 87-108 MHz, AM 522-1620 kHz
Anschlüsse:Ausgang: Line über 2 x Stereo-Cinch
Musikformat:CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
Programmspeicher:Max. 20 Titel, CD-DA
Framegenauigkeit:1/75 s
Geeignete Speichermedien:USB-Geräte max. 32GB
Pitcheinstellung:±16%
USB-Anschluss:Typ A
Gehäusebauform:(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:Breite: 48,3 cm
Tiefe: 27 cm
Höhe: 4,45 cm
Gewicht:3,10 kg
Fernbedienung
Batterie:2 x Micro (AAA) (mitgeliefert)

Weitere Suchbegriffe: Radio, mp3 stick radio, cd player, OMNITRONIC, DMP-103RDS, Mediaplayer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,86*
€ 379,97*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 328,14*
€ 379,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,98*
€ 452,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,02*
€ 448,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,03*
€ 432,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,07*
€ 418,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,14*
€ 390,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.