Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC PAS-215A MK3 2-Wege-Top, aktiv, DSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963911039483
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11039483
EAN/GTIN:
     4026397669978
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
OMNITRONIC PAS-215A MK3 2-Wege-Top, aktiv, DSP


Aktive PA-Lautsprecherbox für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
2-Wege-Bassreflexsystem mit 38-cm-Tieftöner und 2,5-cm-Kompressionstreiber
DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker mit 550 Watt Leistung
3 EQ-Presets mit Statusanzeigen (DJ, Monitor, Flat)
Schaltbares Hochpassfilter (Low Cut), 120 Hz, 90 Hz
Einschaltverzögerung und Limiter-Funktion zum Überlastschutz
Limit-, Signal- und Power-LED
1 regelbarer Line-Eingang über XLR/Klinke-Kombibuchse und Cinch
1 regelbarer Mikrofon-/Line-Eingang über XLR/Klinke-Kombibuchse
XLR-Ausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen, umschaltbar Kanal 1/Kanal 2
Optimiert für die Kombination mit PAS-Subwoofern
Trapezförmiges Multifunktionsgehäuse (Multiplex) mit Monitorschräge
Strapazierfähiger Strukturlack
Aluminiumlegierte Tragegriffe
Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff
Doppelflansch mit 0° und 5° Neigungswinkel ermöglicht flexible Ausrichtung
M8/M10-Gewindeeinsätze für hängende Montage
Einsatz stehend, als Monitor, auf Bassbox, Stativ oder fliegend
Digitaler Signalprozessor
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:650 W
Ausgangsleistung:550 W RMS
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:50 - 20000 Hz
Max. Schalldruck:127 dB
DSP:Digitaler Signalprozessor
Abstrahlverhalten:90° x 60°
Aufnahmesystem:Ø 35mm Neigung variabel
Flugpunkte:4 x M10 Gewinde; 6 x M8 Gewinde
Schaltung:Class D
Anschlüsse:Eingang: 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion
Eingang: 1 x Stereo-Cinch
Link: 3-pol XLR
Kanäle Eingang:1 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler
1 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:1 x Kompressionstreiber Hochton (1") ca. 2,5 cm mit Ferritmagnet
Korbmaterial: Aluminium
Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton (1,5") ca. 4 cm
Hornanschlussöffnung (1") ca. 2,5 cm
1 x Tieftöner (15") ca. 38 cm
Schwingspule Tiefton (3") ca. 8 cm
Lautsprechertyp:Kompakt-Box
Material:Birkenmultiplexholz
Farbe:Schwarz, lackiert
Maße:Breite: 45 cm
Tiefe: 69,5 cm
Höhe: 43,5 cm
Gewicht:26,30 kg

Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, pa boxen omnitronic, disco lautsprecher, OMNITRONIC, PAS-215A, MK3, 2-Wege-Top, aktiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 622,05*
€ 700,00*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 619,44*
€ 700,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,01*
€ 833,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,18*
€ 817,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,84*
€ 799,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,49*
€ 781,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,44*
€ 737,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.