Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC PAS-212 MK3 2-Wege-Top


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963911039478
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11039478
EAN/GTIN:
     4026397660913
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
OMNITRONIC PAS-212 MK3 2-Wege-Top


Robustes Profi-Fullrange-Topteil mit Flugvorrichtung
Trapezförmiges Multifunktionsgehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack
2-Wege-Bassreflexsystem mit 30-cm-Tieftöner (8-cm-Schwingspule)
2,5-cm-Kompressionstreiber mit Ferritmagnet (3,8-cm-Schwingspule mit Polymer-Diaphragma)
Parallele Speaker-Anschlüsse
Optimiert für die Kombination mit PAS-Subwoofern
Doppelflansch mit 0° und 5° Neigungswinkel ermöglicht flexible Ausrichtung
M8-Gewindeeinsätze für hängende Montage
Robustes Multiplexgehäuse mit Schutzgitter und Alu-Tragegriffen
Einsatz stehend, auf Bassbox, Stativ oder fliegend
Belastbarkeit nominal:300 W RMS
Belastbarkeit Programm:600 W
Frequenzbereich:60 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:98 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:126 dB
Abstrahlverhalten:90° x 60°
Trennfrequenz:3000 Hz
Impedanz:8 Ohm
Aufnahmesystem:Ø 35mm Neigung variabel
Flugpunkte:4 x M10 Gewinde; 6 x M8 Gewinde
Anschlüsse:Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:1 x Kompressionstreiber Hochton (1") ca. 2,5 cm
Korbmaterial: Aluminium
Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton (1,5") ca. 4 cm
Hornanschlussöffnung (1") ca. 2,5 cm
1 x Tieftöner (12") ca. 30 cm mit Ferritmagnet
Schwingspule Tiefton (3") ca. 8 cm
Lautsprechertyp:Kompakt-Box
Material:Birkenmultiplexholz
Farbe:Schwarz, lackiert
Maße:Breite: 39 cm
Tiefe: 61,5 cm
Höhe: 38 cm
Gewicht:20,60 kg

Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, pa boxen omnitronic, disco lautsprecher, OMNITRONIC, PAS-212, MK3, 2-Wege-Top
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 436,34*
€ 496,58*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 437,00*
€ 496,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,59*
€ 590,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,85*
€ 587,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,53*
€ 570,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,12*
€ 555,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,00*
€ 520,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.