Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC PAS-210 MK3 2-Wege-Top


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963911039474
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11039474
EAN/GTIN:
     4026397660906
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
OMNITRONIC PAS-210 MK3 2-Wege-Top


Robustes Profi-Fullrange-Topteil mit Flugvorrichtung
Trapezförmiges Multifunktionsgehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack
2-Wege-Bassreflexsystem mit 25-cm-Tieftöner (8-cm-Schwingspule)
2,5-cm-Kompressionstreiber mit Ferritmagnet (3,8-cm-Schwingspule mit Polymer-Diaphragma)
Parallele Speaker-Anschlüsse
Optimiert für die Kombination mit PAS-Subwoofern
Doppelflansch mit 0° und 5° Neigungswinkel ermöglicht flexible Ausrichtung
M8-Gewindeeinsätze für hängende Montage
Robustes Multiplexgehäuse mit Schutzgitter und Tragegriffen
Einsatz stehend, auf Bassbox, Stativ oder fliegend
Belastbarkeit nominal:250 W RMS
Belastbarkeit Programm:500 W
Frequenzbereich:65 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:96 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:123 dB
Abstrahlverhalten:90° x 60°
Trennfrequenz:3200 Hz
Impedanz:8 Ohm
Aufnahmesystem:Ø 35mm Neigung variabel
Flugpunkte:5 x M8 Gewinde; 4 x M10 Gewinde
Anschlüsse:Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:1 x Kompressionstreiber Hochton (1") ca. 2,5 cm mit Ferritmagnet
Korbmaterial: Aluminium
Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton (1,5") ca. 4 cm
Hornanschlussöffnung (1") ca. 2,5 cm
1 x Tieftöner (10") ca. 25 cm
Schwingspule Tiefton (2,5") ca. 6,35 cm
Lautsprechertyp:Kompakt-Box
Material:Birkenmultiplexholz
Farbe:Schwarz, lackiert
Maße:Breite: 32 cm
Tiefe: 52,5 cm
Höhe: 30 cm
Gewicht:12,95 kg

Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, pa boxen omnitronic, disco lautsprecher, OMNITRONIC, PAS-210, MK3, 2-Wege-Top
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 333,39*
€ 379,94*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 332,00*
€ 379,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,95*
€ 452,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,91*
€ 450,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,51*
€ 438,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,46*
€ 427,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,00*
€ 395,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.