Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC ODP-204T Installationslautsprecher 100V schwarz 2x


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963911036952
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036952
EAN/GTIN:
     4026397629705
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
OMNITRONIC ODP-204T Installationslautsprecher 100V schwarz 2x

Großartiger Klang - auch für 100 Volt geeignetSie brauchen zuverlässige und ausgewogene Beschallung für den Innen-und Außenbereich von Bars, Restaurants, Shops? Oder wollen Sie im Konferenzbereich von Hotels oder Mehrzweckeinrichtungen Lautsprecher unterbringen? Die Omnitronic ODP-Serie ist dann Ihre Wahl. Denn sie erfüllt alle Anforderungen die man an einen leistungsstarken Installationslautsprecher haben kann.Die Lautsprecher zeichnen sich durch ein hervorragendes Klangbild aus. Sie erhalten sie in einer niederohmigen (16 Ohm) und einer 100-V-Variante. Damit bedienen Sie sowohl kleine als auch große Installationen. Ein schwenkbarer Montagebügel ist im Lieferumfang enthalten. Ein farblich passender schwenk- und neigbarer Wandhalter ist als Zubehör erhältlich.Durch ihr wetterfestes Kunststoffgehäuse (IP54) eignen sich die Lautsprecher bestens für die Montage im Freien. Ein Einsatz im Inneren ist selbstverständlich auch möglich.
100-V-Beschallungsbox mit sehr gutem Klangbild für universellen Einsatz
2-Wege-System mit 10-cm-Tieftöner (4") und einem 2-cm-Kalottenhochtöner (0,8")
Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
100-V-Trafo mit 3 Leistungsanzapfungen
Leistungsumschalter mit 16-Ohm-Betriebsstellung
Schwenk- und neigbarere Wandhalterung als Zubehör erhältlich
Schraub-Steckklemmen für bequemen Anschluss
Paarweise gepackt
Ideal zur Beschallung von Restaurants, Bars, Shops oder im Konferenzbereich
Für den Außenbereich geeignet
Schutzart:IP65
Belastbarkeit nominal:40 W RMS (16 Ohm); 40 W RMS (100V ELA)
Belastbarkeit Programm:80 W
Frequenzbereich:75 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:88 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:103 dB
Abstrahlverhalten:120° x 90°
Impedanz:16 Ohm; ELA Technik 100V
Aufnahmesystem:Montagebügel
Leistungsanzapfung:10W; 20W; 40W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:Eingang: Lautsprecher über Schraubsteckklemme
Lautsprecher:Tieftöner (4") ca. 10 cm
Kalotten-Hochton (0,75") ca. 1,91 cm
Lautsprechertyp:Kompakt-Box; Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 14,1 cm
Tiefe: 17 cm
Höhe: 23 cm
Gewicht:6,35 kg

Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, Wandlautsprecher, pa boxen omnitronic, disco lautsprecher, OMNITRONIC, ODP-204T, Installationslautsprecher, 100V, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 238,27*
€ 283,89*
Lager 1039
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 238,26*
€ 283,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 283,90*
€ 337,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 277,75*
€ 330,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 268,11*
€ 319,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 263,38*
€ 313,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 238,26*
€ 283,53
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 119,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.