Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC C-40 weiß 2x


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963911036711
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036711
EAN/GTIN:
     4026397356212
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
OMNITRONIC C-40 weiß 2x

Passives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit HalterungDas passive 2-Wege-Lautsprecherpaar C-40 von OMNITRONIC eignet sich ideal zur Beschallung von Restaurants, Bars, Diskotheken, in Ihrem Ladengeschäft oder Konferenzbereich. Ausgestattet ist das Lautsprecherpaar je mit einem 10-cm-Tieftöner und einem 2,5-cm-Kalottenhochtöner. Der schwenkbare Montagebügel dient zur einfachen Wand- oder Deckenmontage. Zudem lädt die Trapez-Bauweise der Lautsprecher dazu ein, diese in Raumecken zu montieren.
Leistungsfähige Beschallungslautsprecher zur Festinstallation
2-Wege-System mit 10 cm Tieftöner (4") und 2,5 cm Kalottenhochtöner (1")
Schlag- und kratzfestes ABS-Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
Trapez-Bauweise für die Montage in Ecken
Ideal zur Beschallung von Restaurants, Bars, Shops oder im Konferenzbereich
Belastbarkeit nominal:35 W RMS
Belastbarkeit Programm:75 W
Frequenzbereich:50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:89 dB (1W/1m)
Impedanz:8 Ohm
Aufnahmesystem:Mit Halterung
Montagebügel
Anschlüsse:Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Lautsprecher:1 x Tieftöner (4") ca. 10 cm
1 x Tweeter (1") ca. 2,5 cm
Material:Kunststoff
Farbe:Weiß
Maße:Breite: 16 cm
Tiefe: 15,5 cm
Höhe: 21,5 cm
Gewicht:3,15 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,11*
€ 72,89*
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 68,05*
€ 89,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,31*
€ 106,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,13*
€ 103,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,25*
€ 93,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,59*
€ 91,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,05*
€ 80,98
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 34,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.